MX Series(MXQ12A-50ZL)

MX Series(MXQ12A-50ZL) - SMCMX Series(MXQ12A-50ZL) - SMCMX Series(MXQ12A-50ZL) - SMCMX Series(MXQ12A-50ZL) - SMC
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)50作動方式複動アジャスターオプション(ZL)前進端メタルストッパリード線(m)(L)3オートスイッチ追記号(-)2ヶ付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41186075MXQ12A-50ZL-A93LA93有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
42,850
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41186084MXQ12A-50ZL-M9BLM9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
45,050
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41186093MXQ12A-50ZL-M9BVLM9BV無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
45,930
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする