MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ12C-100ZH)

MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ12C-100ZH) SMC

シリンダ内径(Φmm)12 ストローク(mm)100 作動方式複動 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41203182 MXQ12C-100ZH
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
54,290
49,980
54,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41203198 MXQ12C-100ZH-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
60,560
54,980
60,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41203207 MXQ12C-100ZH-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
61,110
54,980
60,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41203216 MXQ12C-100ZH-M9BVL
CADデータダウンロード
M9BV
61,440
54,980
60,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする