曜日別特売

MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ12C-30ZB)

MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ12C-30ZB) - SMC
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)30作動方式複動内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41205438MXQ12C-30ZB(-) オートスイッチなし
33,720
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41205447MXQ12C-30ZB-M9BM9B
39,330
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41205456MXQ12C-30ZB-M9NM9N
39,550
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41205465MXQ12C-30ZB-M9NWM9NW
39,880
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41205474MXQ12C-30ZB-M9BLM9B
39,990
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41205483MXQ12C-30ZB-M9N-X28M9N無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
40,320
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
41205492MXQ12C-30ZB-M9NVLM9NV
40,870
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
41205508MXQ12C-30ZB-M9BVLM9BV
40,870
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
41205517MXQ12C-30ZB-M9BWL-X11M9BW
41,140
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする