SMC
MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ12C-30ZJ)
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
30
作動方式
複動
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41205946
MXQ12C-30ZJ-M9BV
CADデータダウンロード
0.5
M9BV
¥
41,360
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41205955
MXQ12C-30ZJ-M9NWZ
CADデータダウンロード
5
M9NW
¥
42,350
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください