曜日別特売

MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12L-10ASR)

MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12L-10ASR) - SMC
チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)10作動方式複動アジャスタボルト(-) 標準形ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(L) 対称形内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41212027MXQ12L-10ASR-M9BM(M) 1M9B
52,310
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
41212036MXQ12L-10ASR-M9BWL(L) 3M9BW
53,190
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする