SMC
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12L-30ASBT)
チューブ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
30
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
対称形
(L) 対称形
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41214696
MXQ12L-30ASBT-M9BV
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9BV
¥
52,030
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41214705
MXQ12L-30ASBT-M9NVL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9NV
¥
52,690
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください