SMC
MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ16-20ZF)
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
20
作動方式
複動
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41227208
MXQ16-20ZF
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
37,510
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41227217
MXQ16-20ZF-A93S
CADデータダウンロード
A93有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
39,220
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41227226
MXQ16-20ZF-M9B
CADデータダウンロード
M9B
¥
43,120
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください