SMC
MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ16-40ZF)
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
40
作動方式
複動
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41231672
MXQ16-40ZF
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
40,590
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41231697
MXQ16-40ZF-M9N
CADデータダウンロード
M9N
¥
46,420
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41231715
MXQ16-40ZF-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
46,860
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41231688
MXQ16-40ZF-M9B-X27
CADデータダウンロード
M9B
¥
46,200
取扱い終了
返品不可
41231706
MXQ16-40ZF-M9BL-X27
CADデータダウンロード
M9B
¥
46,860
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください