SMC
MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ16-50ZF)
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
50
作動方式
複動
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41234332
MXQ16-50ZF-X11
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
44,280
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41234348
MXQ16-50ZF-M9B
CADデータダウンロード
M9B
¥
49,280
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください