MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ16A-10ZG)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ16A-10ZG) SMC

シリンダ内径(Φmm)16 ストローク(mm)10 作動方式複動 内容量1個
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41241558 MXQ16A-10ZG
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
40,540
37,980
41,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41241567 MXQ16A-10ZG-M9BLS
CADデータダウンロード
M9B
43,670
39,980
43,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41241576 MXQ16A-10ZG-M9B
CADデータダウンロード
M9B
46,150
41,980
46,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41241585 MXQ16A-10ZG-M9N
CADデータダウンロード
M9N
46,370
42,980
47,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41241594 MXQ16A-10ZG-M9N-X27
CADデータダウンロード
M9N
46,370
42,980
47,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
41241603 MXQ16A-10ZG-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
46,810
43,980
48,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41241612 MXQ16A-10ZG-M9NL
CADデータダウンロード
M9N
47,030
42,980
47,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41241628 MXQ16A-10ZG-M9NV
CADデータダウンロード
M9NV
47,030
42,980
47,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41241637 MXQ16A-10ZG-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
47,360
42,980
47,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする