MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ16A-125ZJ)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ16A-125ZJ) SMC

シリンダ内径(Φmm)16 ストローク(mm)125 作動方式複動 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41244157 MXQ16A-125ZJ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
61,880
54,980
60,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41244166 MXQ16A-125ZJ-A93
CADデータダウンロード
A93有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
65,290
59,980
65,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41244175 MXQ16A-125ZJ-M9B
CADデータダウンロード
M9B
67,490
61,980
68,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41244184 MXQ16A-125ZJ-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
68,150
61,980
68,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41244193 MXQ16A-125ZJ-M9NL
CADデータダウンロード
M9N
68,370
61,980
68,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする