MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ16A-20ZQ)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ16A-20ZQ) SMC

シリンダ内径(Φmm)16 ストローク(mm)20 作動方式複動 内容量1個
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41247763 MXQ16A-20ZQ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
35,810
32,980
36,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41247772 MXQ16A-20ZQ-A93L
CADデータダウンロード
A93有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
39,880
36,980
40,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41247788 MXQ16A-20ZQ-M9BM
CADデータダウンロード
M9B
41,750
38,980
42,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41247797 MXQ16A-20ZQ-M9NW
CADデータダウンロード
M9NW
41,970
38,980
42,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41247806 MXQ16A-20ZQ-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
42,080
38,980
42,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41247815 MXQ16A-20ZQ-M9NWL
CADデータダウンロード
M9NW
42,630
38,980
42,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41247824 MXQ16A-20ZQ-M9BVL
CADデータダウンロード
M9BV
42,960
39,980
43,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする