SMC
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ16A-30ZF)
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
30
作動方式
複動
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41249906
MXQ16A-30ZF-M9B
CADデータダウンロード
0.5
M9B
¥
39,550
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41249915
MXQ16A-30ZF-M9BL
CADデータダウンロード
3
M9B
¥
40,210
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41249924
MXQ16A-30ZF-M9BVL
CADデータダウンロード
3
M9BV
¥
41,090
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください