SMC
MX Series(MXQ16A-30ZK)
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
30
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZK)前進端メタルストッパ+後退端メタルストッパ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41250545
MXQ16A-30ZK-M9BLS
CADデータダウンロード
(L)3
M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
(S)1ヶ付
¥
39,990
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41250554
MXQ16A-30ZK-M9NV
CADデータダウンロード
(-)0.5
M9NV無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
(-)2ヶ付
¥
43,340
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください