SMC
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ16A-40ZF)
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
40
作動方式
複動
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41252277
MXQ16A-40ZF
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
36,850
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41252286
MXQ16A-40ZF-M9BWL-X7
CADデータダウンロード
M9BW
¥
45,870
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください