SMC
MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ16B-150ZF)
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
150
作動方式
複動
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41262777
MXQ16B-150ZF
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
68,150
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41262786
MXQ16B-150ZF-M9B-X12
CADデータダウンロード
M9B
¥
74,580
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください