SMC
MX Series(MXQ16B-150ZK)
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
150
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZK)前進端メタルストッパ+後退端メタルストッパ
ボディオプション
(B)標準形
リード線(m)
(L)3
オートスイッチ種類
M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41263032
MXQ16B-150ZK-M9BL
CADデータダウンロード
¥
77,330
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください