曜日別特売

MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ20-40A)

MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ20-40A) - SMC
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)40作動方式複動アジャスタボルト(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41281555MXQ20-40A-M9NW(-) 0.5M9NW
53,460
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
41281564MXQ20-40A-M9PL(L) 3M9P
53,790
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41281573MXQ20-40A-M9BWVZ(Z) 5M9BWV
55,440
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする