SMC
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ20A-10ZB2)
シリンダ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41289115
MXQ20A-10ZB2
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
49,890
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41289124
MXQ20A-10ZB2-M9B
CADデータダウンロード
M9B
¥
55,500
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41289133
MXQ20A-10ZB2-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
56,160
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください