MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ20A-125Z2)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ20A-125Z2) SMC

シリンダ内径(Φmm)20 ストローク(mm)125 作動方式複動 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41289736 MXQ20A-125Z2
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
71,560
64,980
71,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41289745 MXQ20A-125Z2-M9B
CADデータダウンロード
M9B
77,170
69,980
76,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41289754 MXQ20A-125Z2-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
77,830
69,980
76,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41289763 MXQ20A-125Z2-X39
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
78,100
69,980
76,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
41289772 MXQ20A-125Z2-M9BAL-X39
CADデータダウンロード
M9BA
86,570
76,980
84,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする