MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ20A-125ZP)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ20A-125ZP) SMC

シリンダ内径(Φmm)20 ストローク(mm)125 作動方式複動 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41290856 MXQ20A-125ZP-M9NW
CADデータダウンロード
0.5 M9NW
68,860
62,980
69,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
41290865 MXQ20A-125ZP-M9BL
CADデータダウンロード
3 M9B
68,970
62,980
69,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
41290874 MXQ20A-125ZP-M9NWL
CADデータダウンロード
3 M9NW
69,520
63,980
70,378 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする