MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ20A-150ZF)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ20A-150ZF) - SMC
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)150作動方式複動オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41292168MXQ20A-150ZF-M9BW0.5M9BW
75,630
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
41292177MXQ20A-150ZF-M9BL3M9B
75,740
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
41292186MXQ20A-150ZF-M9B-X120.5M9B
75,900
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
41292195MXQ20A-150ZF-M9BAZ5M9BA
78,600
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする