MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ20A-20ZJ)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ20A-20ZJ) SMC

シリンダ内径(Φmm)20 ストローク(mm)20 作動方式複動 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41294505 MXQ20A-20ZJ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
39,000
35,980
39,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41294514 MXQ20A-20ZJ-M9NL
CADデータダウンロード
M9N
45,490
41,980
46,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41294523 MXQ20A-20ZJ-M9BVL
CADデータダウンロード
M9BV
46,150
41,980
46,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする