MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ20A-30ZB2)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ20A-30ZB2) - SMC
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)30作動方式複動内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41295397MXQ20A-30ZB2(-) オートスイッチなし
49,890
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
41295406MXQ20A-30ZB2-X39(-) オートスイッチなし
54,290
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
41295415MXQ20A-30ZB2-M9BM9B
55,500
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41295424MXQ20A-30ZB2-M9NM9N
55,720
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41295433MXQ20A-30ZB2-M9BWM9BW
56,050
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41295442MXQ20A-30ZB2-M9BVM9BV
56,380
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41295458MXQ20A-30ZB2-M9NLM9N
56,380
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41295467MXQ20A-30ZB2-M9BWLM9BW
56,710
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41295476MXQ20A-30ZB2-M9BALM9BA
58,360
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41295485MXQ20A-30ZB2-M9BL-X7M9B
58,360
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
41295494MXQ20A-30ZB2-M9BAL-X39M9BA
62,760
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする