SMC
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ20A-30ZH3)
シリンダ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
30
作動方式
複動
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41296395
MXQ20A-30ZH3
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
45,320
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41296404
MXQ20A-30ZH3-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
¥
52,140
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください