SMC
MX Series(MXQ20B-150ZHC)
シリンダ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
150
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZHC)前進端ショックアブソーバ+後退端ダンパ付メタルストッパ
ボディオプション
(B)標準形
リード線(m)
(M)1
オートスイッチ種類
M9N無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41307638
MXQ20B-150ZHC-M9NM
CADデータダウンロード
¥
87,070
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください