SMC
MX Series(MXQ20B-30ZL)
シリンダ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
30
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZL)前進端メタルストッパ
ボディオプション
(B)標準形
リード線(m)
(L)3
オートスイッチ種類
M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41309074
MXQ20B-30ZL-M9BL
CADデータダウンロード
¥
46,200
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください