MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ25A-20ZE)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ25A-20ZE) SMC

シリンダ内径(Φmm)25 ストローク(mm)20 作動方式複動 内容量1個
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41331063 MXQ25A-20ZE
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
42,570
38,980
42,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41331072 MXQ25A-20ZE-M9B
CADデータダウンロード
M9B
48,180
43,980
48,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41331088 MXQ25A-20ZE-M9N
CADデータダウンロード
M9N
48,400
43,980
48,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41331097 MXQ25A-20ZE-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
48,840
43,980
48,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41331106 MXQ25A-20ZE-M9NL
CADデータダウンロード
M9N
49,060
43,980
48,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41331115 MXQ25A-20ZE-M9BV
CADデータダウンロード
M9BV
49,060
43,980
48,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41331124 MXQ25A-20ZE-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
49,390
44,980
49,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする