MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ25A-30ZS)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ25A-30ZS) SMC

シリンダ内径(Φmm)25 ストローク(mm)30 作動方式複動 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41333005 MXQ25A-30ZS-X12
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
44,440
39,980
43,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41333014 MXQ25A-30ZS-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW
48,730
44,980
49,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41333023 MXQ25A-30ZS-M9BVL
CADデータダウンロード
M9BV
49,720
43,980
48,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする