SMC
MX Series(MXQ6A-10ZK)
シリンダ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZK)前進端メタルストッパ+後退端メタルストッパ
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41349665
MXQ6A-10ZK-M9N
CADデータダウンロード
(-)0.5
M9N無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥
34,600
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41349674
MXQ6A-10ZK-M9BL-X7
CADデータダウンロード
(L)3
M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
36,690
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください