MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ6A-30ZE2)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ6A-30ZE2) SMC

シリンダ内径(Φmm)6 ストローク(mm)30 作動方式複動 内容量1個
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41353524 MXQ6A-30ZE2
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
39,710
35,980
39,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41353533 MXQ6A-30ZE2-M9B
CADデータダウンロード
M9B
45,320
39,980
43,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41353542 MXQ6A-30ZE2-M9NW
CADデータダウンロード
M9NW
45,870
41,980
46,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41353558 MXQ6A-30ZE2-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
45,980
41,980
46,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41353567 MXQ6A-30ZE2-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
46,530
41,980
46,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41353576 MXQ6A-30ZE2-M9NWL
CADデータダウンロード
M9NW
46,530
41,980
46,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41353585 MXQ6A-30ZE2-M9BVL
CADデータダウンロード
M9BV
46,860
41,980
46,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする