MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ6A-40Z)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ6A-40Z) SMC

シリンダ内径(Φmm)6 ストローク(mm)40 作動方式複動 内容量1個
お気に入りに追加
15件中 1~15件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41354687 MXQ6A-40Z-M9BS
CADデータダウンロード
0.5 M9B (S) 1ヶ付
34,270
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41354696 MXQ6A-40Z-M9NS
CADデータダウンロード
0.5 M9N (S) 1ヶ付
34,380
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41354705 MXQ6A-40Z-M9BVS
CADデータダウンロード
0.5 M9BV (S) 1ヶ付
34,710
31,980
35,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41354714 MXQ6A-40Z-M9BVLS
CADデータダウンロード
3 M9BV (S) 1ヶ付
35,040
31,980
35,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41354723 MXQ6A-40Z-M9N
CADデータダウンロード
0.5 M9N (-) 2ヶ付
37,290
33,980
37,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41354732 MXQ6A-40Z-M9BW
CADデータダウンロード
0.5 M9BW (-) 2ヶ付
37,620
33,980
37,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41354748 MXQ6A-40Z-M9NM
CADデータダウンロード
1 M9N (-) 2ヶ付
37,620
33,980
37,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41354757 MXQ6A-40Z-M9BL
CADデータダウンロード
3 M9B (-) 2ヶ付
37,730
33,980
37,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41354766 MXQ6A-40Z-M9BV
CADデータダウンロード
0.5 M9BV (-) 2ヶ付
37,950
33,980
37,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41354775 MXQ6A-40Z-M9BWM
CADデータダウンロード
1 M9BW (-) 2ヶ付
37,950
33,980
37,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41354784 MXQ6A-40Z-M9NL
CADデータダウンロード
3 M9N (-) 2ヶ付
37,950
33,980
37,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41354793 MXQ6A-40Z-M9BWL
CADデータダウンロード
3 M9BW (-) 2ヶ付
38,280
34,980
38,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41354802 MXQ6A-40Z-M9BZ
CADデータダウンロード
5 M9B (-) 2ヶ付
38,500
34,980
38,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41354818 MXQ6A-40Z-M9BVL
CADデータダウンロード
3 M9BV (-) 2ヶ付
38,610
34,980
38,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41354827 MXQ6A-40Z-M9NZ
CADデータダウンロード
5 M9N (-) 2ヶ付
38,610
34,980
38,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする