SMC
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ6A-40ZJ)
シリンダ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
40
作動方式
複動
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41355746
MXQ6A-40ZJ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
35,480
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41355755
MXQ6A-40ZJ-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
41,750
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41355737
MXQ6A-40ZJ-X27
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
35,480
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください