SMC
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ8A-20ZG3)
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
20
作動方式
複動
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41387718
MXQ8A-20ZG3
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
38,890
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41387727
MXQ8A-20ZG3-M9BM
CADデータダウンロード
M9B
¥
44,830
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41387736
MXQ8A-20ZG3-M9BZ
CADデータダウンロード
M9B
¥
45,930
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41387745
MXQ8A-20ZG3-M9BWVL
CADデータダウンロード
M9BWV
¥
46,370
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください