MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ8A-20ZJ)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ8A-20ZJ) SMC

シリンダ内径(Φmm)8 ストローク(mm)20 作動方式複動 内容量1個
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41388086 MXQ8A-20ZJ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
30,750
28,980
31,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41388095 MXQ8A-20ZJ-M9B
CADデータダウンロード
M9B
36,360
32,980
36,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41388104 MXQ8A-20ZJ-M9N
CADデータダウンロード
M9N
36,580
33,980
37,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41388113 MXQ8A-20ZJ-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
37,020
33,980
37,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41388122 MXQ8A-20ZJ-M9NL
CADデータダウンロード
M9N
37,240
34,980
38,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41388138 MXQ8A-20ZJ-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
37,570
34,980
38,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41388147 MXQ8A-20ZJ-M9BZ
CADデータダウンロード
M9B
37,790
34,980
38,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする