曜日別特売

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ8A-30Z3)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ8A-30Z3) - SMC
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)30作動方式複動内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41389048MXQ8A-30Z3(-) オートスイッチなし
33,550
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41389057MXQ8A-30Z3-M9BWSM9BW
36,630
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41389066MXQ8A-30Z3-M9BLSM9B
36,690
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41389075MXQ8A-30Z3-M9BM9B
39,160
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41389084MXQ8A-30Z3-M9BWM9BW
39,710
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41389093MXQ8A-30Z3-M9BLM9B
39,820
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする