SMC
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ8A-30ZA3)
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
30
作動方式
複動
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41389443
MXQ8A-30ZA3
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
39,440
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41389452
MXQ8A-30ZA3-M9B
CADデータダウンロード
M9B
¥
45,050
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41389468
MXQ8A-30ZA3-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
45,710
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41389477
MXQ8A-30ZA3-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
¥
46,260
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください