曜日別特売

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ8A-30ZC)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ8A-30ZC) - SMC
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)30作動方式複動オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
全9種類を絞り込む
リード線(m)
オートスイッチ種類
9種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41390116MXQ8A-30ZC-M9B0.5M9B
38,060
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
41390125MXQ8A-30ZC-M9N0.5M9N
38,280
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
41390134MXQ8A-30ZC-M9BW0.5M9BW
38,610
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
41390143MXQ8A-30ZC-M9BL3M9B
38,720
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
41390152MXQ8A-30ZC-M9BV0.5M9BV
38,940
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41390168MXQ8A-30ZC-M9BWL3M9BW
39,270
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41390177MXQ8A-30ZC-M9BVL3M9BV
39,600
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41390186MXQ8A-30ZC-M9BVL-X123M9BV
40,260
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41390195MXQ8A-30ZC-M9BVZ5M9BV
40,260
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする