MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ8A-75ZC)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ8A-75ZC) SMC

シリンダ内径(Φmm)8 ストローク(mm)75 作動方式複動 内容量1個
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41398245 MXQ8A-75ZC
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
44,610
39,980
43,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41398254 MXQ8A-75ZC-M9B
CADデータダウンロード
M9B
50,220
44,980
49,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41398263 MXQ8A-75ZC-M9N
CADデータダウンロード
M9N
50,440
45,980
50,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41398272 MXQ8A-75ZC-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW
50,770
45,980
50,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41398288 MXQ8A-75ZC-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
50,880
45,980
50,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41398297 MXQ8A-75ZC-M9NV
CADデータダウンロード
M9NV
51,100
45,980
50,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41398306 MXQ8A-75ZC-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
51,430
46,980
51,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41398315 MXQ8A-75ZC-M9BL-X12
CADデータダウンロード
M9B
51,540
46,980
51,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41398324 MXQ8A-75ZC-M9BVM-X12
CADデータダウンロード
M9BV
52,090
46,980
51,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする