曜日別特売

MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ8C-30ZG)

MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ8C-30ZG) - SMC
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)30作動方式複動オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41413898MXQ8C-30ZG-M9B0.5M9B
43,510
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41413916MXQ8C-30ZG-M9BL3M9B
44,170
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41413925MXQ8C-30ZG-M9BWVL3M9BWV
45,380
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41413907MXQ8C-30ZG-M9BL-X273M9B
44,170
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする