SMC
MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ8C-30ZH)
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
30
作動方式
複動
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41413952
MXQ8C-30ZH-M9NW
CADデータダウンロード
0.5
M9NW
¥
40,040
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41413968
MXQ8C-30ZH-M9BWL
CADデータダウンロード
3
M9BW
¥
40,700
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41413977
MXQ8C-30ZH-M9BZ
CADデータダウンロード
5
M9B
¥
40,920
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41413986
MXQ8C-30ZH-M9NVL
CADデータダウンロード
3
M9NV
¥
41,030
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください