SMC
MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ8C-40Z3)
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
40
作動方式
複動
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41414205
MXQ8C-40Z3
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
36,250
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41414214
MXQ8C-40Z3-M9B
CADデータダウンロード
M9B
¥
41,860
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41414223
MXQ8C-40Z3-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
42,520
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41414232
MXQ8C-40Z3-M9BZ
CADデータダウンロード
M9B
¥
43,290
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください