曜日別特売

MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ8C-40ZA)

MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ8C-40ZA) - SMC
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)40作動方式複動内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41414248MXQ8C-40ZA(-) オートスイッチなし
38,230
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
41414266MXQ8C-40ZA-M9BM9B
43,840
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41414275MXQ8C-40ZA-M9NM9N
44,060
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41414284MXQ8C-40ZA-M9BWM9BW
44,390
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41414293MXQ8C-40ZA-M9BLM9B
44,500
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41414318MXQ8C-40ZA-M9NLM9N
44,720
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41414327MXQ8C-40ZA-M9BWLM9BW
45,050
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41414257MXQ8C-40ZA-X27(-) オートスイッチなし
38,230
取扱い終了
返品不可
41414302MXQ8C-40ZA-M9BL-X27M9B
44,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする