SMC
MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ8C-40ZE)
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
40
作動方式
複動
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41414546
MXQ8C-40ZE
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
35,090
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41414555
MXQ8C-40ZE-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
41,360
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41414564
MXQ8C-40ZE-M9NL
CADデータダウンロード
M9N
¥
41,580
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41414573
MXQ8C-40ZE-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
¥
41,910
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください