MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ8C-50ZG)

MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ8C-50ZG) SMC

シリンダ内径(Φmm)8 ストローク(mm)50 作動方式複動 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41415307 MXQ8C-50ZG
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
43,290
39,980
43,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41415316 MXQ8C-50ZG-M9B
CADデータダウンロード
M9B
48,900
43,980
48,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41415325 MXQ8C-50ZG-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW
49,450
44,980
49,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41415334 MXQ8C-50ZG-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
49,560
44,980
49,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41415343 MXQ8C-50ZG-M9BV
CADデータダウンロード
M9BV
49,780
45,980
50,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41415352 MXQ8C-50ZG-M9NV
CADデータダウンロード
M9NV
49,780
45,980
50,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする