MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ8C-50ZN)

MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ8C-50ZN) SMC

シリンダ内径(Φmm)8 ストローク(mm)50 作動方式複動 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41415422 MXQ8C-50ZN
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
35,040
31,980
35,178 (税込)
10日以内出荷

返品不可
41415438 MXQ8C-50ZN-M9NL
CADデータダウンロード
M9N
41,530
37,980
41,778 (税込)
10日以内出荷

返品不可
41415447 MXQ8C-50ZN-M9BVL
CADデータダウンロード
M9BV
42,190
38,980
42,878 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする