SMC
MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ8L-30ZD)
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
30
作動方式
複動
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41423287
MXQ8L-30ZD
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
38,120
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41423296
MXQ8L-30ZD-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
44,390
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41423305
MXQ8L-30ZD-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
¥
44,940
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41423314
MXQ8L-30ZD-M9NWL
CADデータダウンロード
M9NW
¥
44,940
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください