SMC
MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ8L-30ZG)
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
30
作動方式
複動
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41423463
MXQ8L-30ZG
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
41,140
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41423472
MXQ8L-30ZG-M9B
CADデータダウンロード
M9B
¥
46,750
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41423497
MXQ8L-30ZG-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
47,410
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41423488
MXQ8L-30ZG-M9BL-X27
CADデータダウンロード
M9B
¥
47,410
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください