MXS - クロスローラガイド付(MXS12-100R)

MXS - クロスローラガイド付(MXS12-100R) SMC

チューブ内径(Φmm)12 作動方式複動 ストローク(mm)100 ポートねじの種類(-) M5x0.8 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41445556 MXS12-100R-M9BW
CADデータダウンロード
0.5 M9BW
70,130
63,980
70,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41445565 MXS12-100R-M9BV
CADデータダウンロード
0.5 M9BV
70,460
63,980
70,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41445574 MXS12-100R-M9NL
CADデータダウンロード
3 M9N
70,460
63,980
70,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41445583 MXS12-100R-M9BWZ
CADデータダウンロード
5 M9BW
71,450
64,980
71,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする