SMC
MXS - クロスローラガイド付(MXS12-10AF)
チューブ内径(Φmm)
12
作動方式
複動
ストローク(mm)
10
アジャスタボルト
(-) 標準
リード線(m)
0.5
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41445863
MXS12-10AF-M9NW
CADデータダウンロード
M9NW
¥
52,470
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41445872
MXS12-10AF-M9BV
CADデータダウンロード
M9BV
¥
52,800
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください